HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00134 SUPPORTO FISSAGGIO VITE/PERNI HDM19 - 151-00134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 36.3 mm
Larghezza - 19.3 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a - 12.7 mm
Colore - schwarz
Confezione
100 PZ
EAN
4031026312880
Codice prodotto
HEE151-00134
Cod. produttore
151-00134
Produttore
HEE
Lunghezza:
36.3 mm
Larghezza:
19.3 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a:
12.7 mm
Colore:
schwarz
Altezza:
16.7 mm
Diametro del foro di fissaggio:
4.76 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


