HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00019 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI CTC13FT6LG - 151-00019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Piede lamellare
Componente/tipo di collegamento - Foro
A cerniera - no
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
9000 PZ
EAN
4031026250175
Codice prodotto
HEE151-00019
Cod. produttore
151-00019
Produttore
HEE
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Componente/tipo di collegamento:
Foro
A cerniera:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


