pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00010 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI CTC17SBS6 - 151-00010

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Alloggiamento per perno saldato

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 12000 PZ

EAN

4031026240657

Codice prodotto

HEE151-00010

Cod. produttore

151-00010

Produttore

HEE

Tipo di fissaggio:

Alloggiamento per perno saldato

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Elemento di fissaggio per tubi corrugati con diametro nominale de 4,5 a 17,0 mm. Per perni a saldare M6. Sistema soft-push per una facile installazione, senza attrezzo. Il tubo viene bloccato con un click. Il tubo non può scivolare grazie allo speciale profilo interno della clip. La clip può essere svitata e quindi facilmente rimossa dal perno. Questi supporti sono utilizzati nel settore dell'automotive, nella produzione di cablaggi e nel settore elettrico. Il montaggio sempplice e veloce dei tubi corrugati è il motivo del loro successo universale.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl