pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-92300 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI RCC D21 - 150-92300

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con ancoraggio a innesto/a espansione

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

4031026217451

Codice prodotto

HEE150-92300

Cod. produttore

150-92300

Produttore

HEE

Tipo di fissaggio:

Con ancoraggio a innesto/a espansione

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Elementi di fissaggio con ancoraggio a pino o a freccia. Da cliccare su un cavo o tubo. Le clip si inseriscono nel foro. I cavi possono essere rimossi senza problemi. RCCD per fori ovali da 6,2 x 12,2 mm. La clip per profili CTC-L può essere ancorata ad un bordo metallico. Queste clip vengono utilizzate nell'industria automotive, nella produzione di cablaggi e nell'industria elettrica. Il montaggio veloce e facile è la ragione per il loro successo universale nelle applicazioni dove tubi e guaine corrugate devono essere fissati in modo veloce e sicuro.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl