pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-83499 FASCETTA FISSAGGIO A PINO MSMP4 - 150-83499

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 167 mm

  • Larghezza - 15.9 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 8.2 mm

  • Colore - farblos

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026201672

Codice prodotto

HEE150-83499

Cod. produttore

150-83499

Produttore

HEE

Lunghezza:

167 mm

Larghezza:

15.9 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Adatto per larghezza fascetta fino a:

8.2 mm

Colore:

farblos

Altezza:

5.2 mm

Diametro del foro di fissaggio:

5.1 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Permette il fissaggio in parallelo di molteplici cavi. Semplice da fissare con due viti. I cavi possono essere fissati con delle fascette utilizzando una qualsiasi combinazione degli appositi fori disponibili. I supporti MP per fissaggi multipli soddisfano tutte le applicazioni in cui i cavi devono rimanere ben fissi sul posto e allo stesso tempo devono rimanere separati dai cavi adiacenti (ad esempio nelle cabine di controllo, nei macchinari o nei sistemi militari).

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl