HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-77950 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T30RFT6 - 150-77950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.5 mm
Lunghezza nastro - 150 mm
Diametro del fascio - 30...5 mm
Resistenza alla trazione min. - 135 N
Temperatura d'esercizio - -40...105 °C
Confezione
5000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
4031026121772
Codice prodotto
HEE150-77950
Cod. produttore
150-77950
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
3.5 mm
Lunghezza nastro:
150 mm
Diametro del fascio:
30...5 mm
Resistenza alla trazione min.:
135 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


