HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-55610 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T18RDP5 - 150-55610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 110 mm
Spessore nastro - 1.1 mm
Diametro del fascio - 20...1.5 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
5022660320224
Codice prodotto
HEE150-55610
Cod. produttore
150-55610
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
110 mm
Spessore nastro:
1.1 mm
Diametro del fascio:
20...1.5 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


