pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-47595 FASCETTA TELAIO 375X7,6 HS-NERO BHT375M - 150-47595

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 375 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026121062

Codice prodotto

HEE150-47595

Cod. produttore

150-47595

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

375 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

700 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

100...100 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta a doppia dentatura. Serie BHT con con testa arrotondata per aumentare la superficie di contatto. BHT375 per posizionamento centrale. Serie CT e DE con testa piccola squadrata per usi in spazi ristretti. Serraggio della fascetta tramite utensile.Utilizzando un singolo foro, queste fascette per telaio sono utilizzate soprattutto nell'industria dell'automobile, dei camion e delle attrezzature pesanti. Ideali per applicazioni dove si ha accesso ad entrambi i lati del foro, ad esempio nei telai dei camion.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl