pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-21291 FASCETTA FISSAGGIO SU PERNO T50RSBS5 - 150-21291

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 2000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026119755

Codice prodotto

HEE150-21291

Cod. produttore

150-21291

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Alloggiamento per perno saldato

Diametro del fascio:

2...45 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta preassemblata. Veloce e facile da installare. La testa può essere ruotata a piacere. Soft-Push per una installazione senza utensili. La forma a fungo della SBH serve per fissare un foglio isolante o insonorizzante. l'SBS è ideale per l'installazione pre-cablaggio (non necessita di tolleranze di fissaggio). L'SB5 ha una tolleranza laterale per un corretto fissaggio. Disegnate principalmente per l'utilizzo nell'industria dell'automobile, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni dove i cavi devono essere legati e fissati a perni da 5mm o bulloni ISO da 5mm

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl