HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90023 MORSETTO ILLUMINAZIONE HECL-2/1 - 148-90023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 24 A
Colore - weiß
Tensione nominale - 450 V
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare) - 0.5...2.5 mm²
Trasparente - no
Confezione
100 PZ
EAN
4031026317113
Codice prodotto
HEE148-90023
Cod. produttore
148-90023
Produttore
HEE
Corrente nominale:
24 A
Colore:
weiß
Tensione nominale:
450 V
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):
0.5...2.5 mm²
Trasparente:
no
Min. AWG-size:
Altro
Max. AWG-size:
Altro
Morsetti ideali nell'ambito del settore dell'illuminazione . Combinano la tecnologia dei morsetti a molla con il meccanismo di blocco/sblocco . Adatti a cavi con diametri da 0,5 a 2,5 mm². Possono essere utilizzati con impianti fino ad un massimo di 450V/ 24A.. Disponibili in due versioni: uno e due ingressi. Flessibilità nell'installazione. Garantiscono un'installazione facile, rapida e sicura, senza l'utilizzo di attrezzi. Ideali con i cavi a soffitto o di difficile accesso. Sono ideali per collegare gli impianti di illuminazione. La variante a due ingressi consente di collegare periferiche aggiuntive. Il filo dal lato illuminazione può essere facilmente inserito premendo l'apposito meccanismo di chiusura e può essere rilasciato allo stesso modo in qualsiasi momento. I morsetti della serie HelaCon Lux sono adatti anche per collegare dispositivi quali comandi per tende, ventilatori e altre unità.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl