HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-00200 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T50SOSEC12E - 148-00200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 160 mm
Spessore nastro - 1.35 mm
Diametro del fascio - 35...1 mm
Resistenza alla trazione min. - 180 N
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
4031026228389
Codice prodotto
HEE148-00200
Cod. produttore
148-00200
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
160 mm
Spessore nastro:
1.35 mm
Diametro del fascio:
35...1 mm
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Clip per bordi

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


