HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00051 FASCETTA PA66 390X4.7 NATURALE UB385C-N - 138-00051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.7 mm
Lunghezza nastro - 390 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - farblos
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
5022660329210
Codice prodotto
HEE138-00051
Cod. produttore
138-00051
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.7 mm
Lunghezza nastro:
390 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
farblos
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl