pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE131-75619 FASCETTA RIAPRIBILE 565X12.5 NAT RT250M - 131-75619

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.5 mm

  • Lunghezza nastro - 565.3 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - farblos

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4031026115726

Codice prodotto

HEE131-75619

Cod. produttore

131-75619

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

12.5 mm

Lunghezza nastro:

565.3 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

farblos

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

1115 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

12...150 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Dentino allungato che permette una facile e rapida riapertura. Adatta a fasci di cavi grandi e pesanti. Lo speciale occhiello consente di inserire la parte eccedente della fascetta. Dentino protetto da aperture accidentali. Disponibile in colore nero e naturale. A dentatura interna. Utilizzate in un'ampia gamma di settori, queste fascette riapribili e riutilizzabili sono ideali per installazioni provvisorie o prototipazioni: nei casi in cui è richiesta l'aggiunta o la rimozione di cavi (ad es. concerti ed eventi in ambienti esterni). Grazie al carico di rottura di 1.1150N, la RT250 è ideale per fissare fasci di cavi grossi e pesanti. Per lunghezze inferiori si può utilizzare la serie REL250.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl