HELLERMANNTYTON Srl - HEE131-21019 FASCETTA RIAPRIBILE 100X6.5 NATURALE REL - 131-21019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 6.7 mm
Lunghezza nastro - 100 mm
Spessore nastro - 1.1 mm
Diametro del fascio - 6...21 mm
Resistenza alla trazione min. - 180 N
Confezione
6000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
5022660098703
Codice prodotto
HEE131-21019
Cod. produttore
131-21019
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
6.7 mm
Lunghezza nastro:
100 mm
Spessore nastro:
1.1 mm
Diametro del fascio:
6...21 mm
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
farblos
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


