pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE131-21010 FASCETTA RIAPRIBILE 100X6,7 NERO REL100 - 131-21010

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 6.7 mm

  • Lunghezza nastro - 100 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 6000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660098697

Codice prodotto

HEE131-21010

Cod. produttore

131-21010

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

6.7 mm

Lunghezza nastro:

100 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

6...21 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta riapribile e riutilizzabile di colore nero (anche resistente agli UV) e naturale. Meccanismo di apertura di facile utilizzo. Può essere facilmente aperta anche con una sola mano. A dentatura interna. La serie REL viene idealmente utilizzata in applicazioni dove devono essere fatti frequentemente dei cambi e quindi la fascetta deve essere aperta e richiusa più volte. Il meccanismo di riapertura della serie REL è semplice e molto facile da aprire con una sola mano. Per usi esterni si consiglia l'utilizzo di fascette in PA66W, resistenti ai raggi UV.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl