HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00416 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T18RSF - 126-00416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 100 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - farblos
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
6000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4031026661483
Codice prodotto
HEE126-00416
Cod. produttore
126-00416
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
100 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
farblos
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a espansione
Diametro del fascio:
1.5...16 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl