HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00101 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50VSL5 - 126-00101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 100 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - farblos
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
5022660337116
Codice prodotto
HEE126-00101
Cod. produttore
126-00101
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
100 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
farblos
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.2 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a espansione
Diametro del fascio:
1.5...16 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro


