pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00099 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50SOSKSFT5 - 126-00099

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 156 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 6000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026300719

Codice prodotto

HEE126-00099

Cod. produttore

126-00099

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

156 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a espansione

Diametro del fascio:

1...35 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l'ingresso di polvere, sporco e acqua. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. La variante KSFT ha un ancoraggio speciale arrotondato, che ne minimizza l'ingombro. Le facette di fissaggio con la punta a freccia sono ideali per l'uso in molti settori diversi, tra cui quello automobilistico, aerospaziale e della costruzione di pannelli.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl