HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00017 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50SST5 - 126-00017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 170 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - schwarz
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
5000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
5022660326912
Codice prodotto
HEE126-00017
Cod. produttore
126-00017
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
170 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
schwarz
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.2 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a espansione
Diametro del fascio:
1.5...31 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro


