pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE122-68019 LAMA RICAMBIO SP KR6/8 REPLACEMENT BLADE - 122-68019

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Plastica

  • Sforzo di trazione - Manuale

  • Materiale dell'utensile - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

  • Specificato mil - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026114446

Codice prodotto

HEE122-68019

Cod. produttore

122-68019

Produttore

HEE

Materiale della fascetta:

Plastica

Sforzo di trazione:

Manuale

Materiale dell'utensile:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Specificato mil:

sì

Utensile in metallo resistente. Per applicare solo fascette serie KR. Per il tensionamento, il fissaggio e il taglio delle fascette KR. Con il semplice cambio della parte frontale l'utensile può essere convertito per l'utilizzo con fascette di lunghezza diversa: 6 mm e 8 mm. L'utensile manuale installa fascette KR6/8 fissa meccanicamente il pistoncino di chiusura rinforzato in fibra di vetro della fascetta KR, deformandone la plastica. Questo garantisce un fissaggio permanente molto resistente.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl