pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-83360 FASCETTA A PISTONE KR 337X8.0 UV-BK KR8/ - 121-83360

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 8 mm

  • Lunghezza nastro - 337 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Punta in fibra di vetro

Confezione

  • 1500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026114224

Codice prodotto

HEE121-83360

Cod. produttore

121-83360

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

8 mm

Lunghezza nastro:

337 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Punta in fibra di vetro

Spessore nastro:

2.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

785 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

8...86 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta senza dentellatura per evitare danni ai cavi. La fascetta è bloccata in posizione con un perno rinforzato in fibra di vetro. Fissaggio molto sicuro e resistente alle vibrazioni. Disponibili in vari materiali, colori e in quasi tutte le lunghezze. Le fascette in PA12 sono altamente resistenti agli agenti chimici, agli urti e ai raggi UV.. Le fascette KR fino a una lunghezza di 426 mm sono prodotte in un unico pezzo.. Per l'assemblaggio è necessario uno speciale utensile KR. Il particolare disegnodelle fascette di cablaggio della serie KR le rende ideali al fissaggio delle cuffie sulle cremagliere dello sterzo, delle tubazioni dell'acqua e dei cavi di potenza nei locomotori, grazie anche all'elevata resistenza alle vibrazioni. La versione in bobina è molto flessibile e può essere tagliata a piacere. Sono disponibili teste separate per il fissaggio

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl