pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-58560 TESTA NASTRO KR 38X11.7 W NERO KR8/C5 - 121-58560

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 11.7 mm

  • Lunghezza nastro - 38 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Punta in fibra di vetro

Confezione

  • 5000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026114040

Codice prodotto

HEE121-58560

Cod. produttore

121-58560

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

11.7 mm

Lunghezza nastro:

38 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Punta in fibra di vetro

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Sistema brevettato. Corpo fascetta liscio e arrotondato bloccato in posizione con un pistoncino rinforzato con fibra di vetro. Per un fissaggio corretto è necessario lo specifico attrezzo KR. Fissaggio sicuro e resistente alle vibrazioni. Nastro continuo(in bobine da 50 m) da utilizzare con le speciali teste KR85C, per la legatura di fasci di grandi dimensioni. Elevata flessibilità. Il particolare disegno delle fascette di cablaggio della serie KR le rende ideali al fissaggio delle cuffie sulle cremagliere dello sterzo, delle tubazioni dell'acqua e dei cavi di potenza nei locomotori, grazie anche all'elevata resistenza alle vibrazioni. La versione in bobina è molto flessibile e può essere tagliata a piacere. Sono disponibili teste separate per il fissaggio

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl