pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE120-40019 FASCETTA 100X2,5 NATURALE AT2000 T18RA50 - 120-40019

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 100 mm

  • Diametro del fascio - 20...0.7 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...105 °C

Confezione

  • 2000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4031026335308

Codice prodotto

HEE120-40019

Cod. produttore

120-40019

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

100 mm

Diametro del fascio:

20...0.7 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Neutro

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Fascette stabilizzate al calore (PA66HS) per temperature fino a + 105 °C. Disponibile in bandoliere da 50 fascette o bobine da 3.500 fascette. Tensione ripetitiva sui fasci. Facilmente riciclabile. Realizzate per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore dell'assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel settore packaging.