HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-00089 FASCETTA TESTA 90 150X3.3 HS-NERO V150R - 118-00089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.3 mm
Lunghezza nastro - 150 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - farblos
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
4000 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026293271
Codice prodotto
HEE118-00089
Cod. produttore
118-00089
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
3.3 mm
Lunghezza nastro:
150 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
farblos
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
150 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Diametro del fascio:
35...35 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


