pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE117-00008 FASCETTA DOPPIA TESTA 395X4.7 HS-BK T50L - 117-00008

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.7 mm

  • Lunghezza nastro - 395 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 5000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026271163

Codice prodotto

HEE117-00008

Cod. produttore

117-00008

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.7 mm

Lunghezza nastro:

395 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.4 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

1.6...100 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Disponibili in un ampio range di materiali. Disegno speciale a doppia testa che permette di avere una legatura a dentatura interna ed una a dentatura esterna. Ideali per il fissaggio parallelo di due cablaggi con una sola fascetta. I due cablaggi possonoavere diametri diversi. Facili da applicare, sia manualmente che con un utensile. Ideali per far correre due cavi in parallelo, ma separatamente. Permettono l'installazione di un secondo fascio di cavi senza l'utilizzo di ulteriori fascette.Le fascette di cablaggio serie DH sono spesso utilizzate per cablaggi automotive o nell'industria del bianco.Trovano anche applicazione nell'industria del packaging, dove il primo giro chiude e assicura il confezionamento, il secondo può essere utilizzato come maniglia (dipendente dal peso).

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl