pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-40902 FASCETTA FISSAGGIO RIVETTO RELF170 - 115-40902

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 8 mm

  • Lunghezza nastro - 180 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 2000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660138720

Codice prodotto

HEE115-40902

Cod. produttore

115-40902

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

8 mm

Lunghezza nastro:

180 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Rivetto a espansione

Diametro del fascio:

27...44 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Semplice da installare senza attrezzo. Riapribile e riutilizzabile. Le serie RELF e RI sono a dentatura interna. La serie FBR ha un design molto flessibile di tipo ladder-style. Le fascette di fissaggio con rivetto, di semplice e veloce installazione, garantiscono un fissaggio molto resistente, in particolare se utilizzate in applicazioni soggette a forti vibrazioni. Originariamente progettate per l'industria dell'automobile sono attualmente utilizzate in molte altre industrie come le costruzioni navali o di macchine agricole.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl