HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-31100 FASCETTA FISSAGGIO DOPPIA PER PERNO, NER - 115-31100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.7 mm
Lunghezza nastro - 487.68 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - schwarz
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
50 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,09 Kg CO₂-eq
EAN
4031026108612
Codice prodotto
HEE115-31100
Cod. produttore
115-31100
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
12.7 mm
Lunghezza nastro:
487.68 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
schwarz
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.4 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
667 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Alloggiamento per perno saldato
Diametro del fascio:
6.4...58 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


