HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-07189 FASCETTA FLESSIBILE IN TPU 180X7 SRT1807 - 115-07189

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7 mm
Lunghezza nastro - 180 mm
Tipologia - Senza dentatura
Colore - schwarz
Chiusura a nastro - Trama a intaglio
Confezione
2500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026108551
Codice prodotto
HEE115-07189
Cod. produttore
115-07189
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
7 mm
Lunghezza nastro:
180 mm
Tipologia:
Senza dentatura
Colore:
schwarz
Chiusura a nastro:
Trama a intaglio
Spessore nastro:
1.7 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
57 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Tipo di fissaggio:
Altro
Diametro del fascio:
10...45 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl