pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-07110 FASCETTA FISSAGGIO SU PERNO RT50RS5 - 115-07110

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 190 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 40000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026108544

Codice prodotto

HEE115-07110

Cod. produttore

115-07110

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

190 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Alloggiamento per perno saldato

Diametro del fascio:

9...40 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Per perni da 5 mm (anche con filetto ISO). Versioni soft-push per un facile montaggio. Versioni hard-push per applicazioni in cui sia richiesto un ancoraggio molto resistente (necessita di martello). Versioni riapribili: RT50RS5 e SB. -

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl