HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-07010 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA RT50RSF - 115-07010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 215 mm
Colore - schwarz
Spessore nastro - 1.5 mm
Materiale - Plastica
Confezione
40000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
5022660136221
Codice prodotto
HEE115-07010
Cod. produttore
115-07010
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
215 mm
Colore:
schwarz
Spessore nastro:
1.5 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a espansione
Diametro del fascio:
1.5...50 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro