pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00030 FASCETTA SPEEDYTIE 752X13,0 NERO RTT750H - 115-00030

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 13 mm

  • Lunghezza nastro - 752 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4031026253701

Codice prodotto

HEE115-00030

Cod. produttore

115-00030

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

13 mm

Lunghezza nastro:

752 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

888 N

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

40...210 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta riapribile e riutilizzabile. Carico di rottura di 888N (circa 90 kg). Lunghezza di 750 mm adatta ad un'ampia varietà di applicazioni. Può essere utilizzata per cablaggi paralleli. Facile da utilizzare con i guanti. Disponibile in giallo ed in nero. La SpeedyTie è ideale nel campo delle installazioni elettriche, in applicazioni del settore della ventilazione e del condizionamento. Può essere utilizzata per il giardinaggio, nei cantieri edili quando è necessaria una chiusura provvisoria, dai progettisti di allestimenti fieristici e dalle aziende di trasporto.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl