pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE112-18101 FASCETTA BASSO PROFILO 400X9 BLU PE400 - 112-18101

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 9 mm

  • Lunghezza nastro - 400 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - blau

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 32000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660126390

Codice prodotto

HEE112-18101

Cod. produttore

112-18101

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

9 mm

Lunghezza nastro:

400 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

blau

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.7 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

445 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

38...116 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. Non danneggia l'isolamento del cavo. Ha una ampia superficie di contatto con il cavo, minimizzando i rischi di danneggiamento. Basso profilo della testa, ideale per usi in spazi ristretti. Permette una sicura legatura in parallelo dei cavi. Progettate principalmente per l'utilizzo nell'industria elettrica, queste fascette di cablaggio sono ideali nelle applicazioni in spazi ristretti. Il disegno arrotondato permette l'assenza di spigoli vivi, garantendo una maggiore sicurezza.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl