HELLERMANNTYTON Srl - HEE112-00084 FASCETTA PA66HIRUV(REC) 350X9, NERA SPH3 - 112-00084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 9 mm
Lunghezza nastro - 350 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - schwarz
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026777788
Codice prodotto
HEE112-00084
Cod. produttore
112-00084
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
9 mm
Lunghezza nastro:
350 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
schwarz
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.26 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
800 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Diametro del fascio:
25...92 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro


