pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-95148 FASCETTA IN ACCIAIO 362X12.3 MM MBT14XHS - 111-95148

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.3 mm

  • Lunghezza nastro - 362 mm

  • Spessore nastro - 0.27 mm

  • Diametro del fascio - 102...17 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 2700 N

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4031026312194

Codice prodotto

HEE111-95148

Cod. produttore

111-95148

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

12.3 mm

Lunghezza nastro:

362 mm

Spessore nastro:

0.27 mm

Diametro del fascio:

102...17 mm

Resistenza alla trazione min.:

2700 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Serie MBT in acciaio inox AISI 304. Sistema autobloccante brevettato. Resistente alla corrosione. Resistente alle intemperie. Eccellente resistenza chimica. Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MBT può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl