HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-95080 FASCETTA IN ACCIAIO 230X10 MM MLT8SS10 - 111-95080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 10 mm
Lunghezza nastro - 230 mm
Tipologia - Senza dentatura
Colore - mehrfarbig
Chiusura a nastro - Flangiare
Confezione
1000 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
5022660313028
Codice prodotto
HEE111-95080
Cod. produttore
111-95080
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
10 mm
Lunghezza nastro:
230 mm
Tipologia:
Senza dentatura
Colore:
mehrfarbig
Chiusura a nastro:
Flangiare
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
850 N
Temperatura d'esercizio:
-80...538 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Diametro del fascio:
25...60 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl