pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-94148 FASCETTA IN ACCIAIO 362X7.9 MM MBT14HS - 111-94148

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 362 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - mehrfarbig

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660137792

Codice prodotto

HEE111-94148

Cod. produttore

111-94148

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

362 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

mehrfarbig

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.3 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

2000 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

17...102 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Serie MBT in acciaio inox AISI 304. Sistema autobloccante brevettato. Resistente alla corrosione. Resistente alle intemperie. Eccellente resistenza chimica. Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MBT può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl