pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-94120 FASCETTA IN ACCIAIO 330X5 MM MLT12SS5 - 111-94120

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 5 mm

  • Lunghezza nastro - 330 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - mehrfarbig

  • Chiusura a nastro - Flangiare

Confezione

  • 10800 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660312953

Codice prodotto

HEE111-94120

Cod. produttore

111-94120

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

5 mm

Lunghezza nastro:

330 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

mehrfarbig

Chiusura a nastro:

Flangiare

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

420 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

20...90 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta in acciaio inox riapribile serie MLT. Acciaio inox heavy duty AISI 316. Può essere riaperta e riutilizzata. Disponibile anche con rivestimento in poliestere che previene la corrosione dovuta al contatto fra materiali di natura diversa. Le fascette di cablaggio MLT, in acciaio inox, possono essere utilizzate in tutte le applicazioni realizzate in condizioni difficili o dove sono richieste sicurezza aggiuntiva, resistenza al fuoco e alle elevate trazioni che solo un fissaggio metallico può garantire. Utilizzate in molteplici settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dagli oleodotti, agli stabilimenti chimici e ai teatri. In caso di incendio i cavi fissati con le fascette metalliche rimangono sul posto e non cadono bloccando eventuali uscite di emergenza.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl