pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-91180 FASCETTA INOX RIVESTITA 630X5.3 MLT24SSC - 111-91180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 5.26 mm

  • Lunghezza nastro - 630 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Flangiare

Confezione

  • 27000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660313004

Codice prodotto

HEE111-91180

Cod. produttore

111-91180

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

5.26 mm

Lunghezza nastro:

630 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Flangiare

Spessore nastro:

0.7 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

420 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Diametro del fascio:

20...180 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta in acciaio inox riapribile con rivestimento in poliestere, serie MLT. Le fascette di cablaggio MLT, in acciaio inox, possono essere utilizzate in tutte le applicazioni realizzate in condizioni difficili o dove sono richieste sicurezza aggiuntiva, resistenza al fuoco e alle elevate trazioni che solo un fissaggio metallico può garantire. Utilizzate in molteplici settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dagli oleodotti, agli stabilimenti chimici e ai teatri. In caso di incendio i cavi fissati con le fascette metalliche rimangono sul posto e non cadono bloccando eventuali uscite di emergenza.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl