pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85729 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50RSFM - 111-85729

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 205 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - farblos

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660326097

Codice prodotto

HEE111-85729

Cod. produttore

111-85729

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

205 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

farblos

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a espansione

Diametro del fascio:

1.5...45 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. Le alette di supporto garantiscono un ancoraggio sicuro e fisso in spazi ristretti. Con un ampio range di fissaggi possibili questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale, bianco e i costruttori di quadri.