pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85480 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA RT50SD6 - 111-85480

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 5 mm

  • Lunghezza nastro - 160 mm

  • Spessore nastro - 1.5 mm

  • Diametro del fascio - 31...1.5 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 225 N

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5022660118463

Codice prodotto

HEE111-85480

Cod. produttore

111-85480

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

5 mm

Lunghezza nastro:

160 mm

Spessore nastro:

1.5 mm

Diametro del fascio:

31...1.5 mm

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a espansione

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l'ingresso di polvere, sporco e acqua. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. Riapribile e quindi riutilizzabile. Con un ampio range di fissaggi possibili (da fori di diametro 4,4 mm a 8,0 mm e spessore del pannello da 0,5 mm a 8,0 mm) questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale e i costruttori di quadri.