pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-70159 FASCETTA RIAPRIBILE 770X8,9 HS-NAT RLT15 - 111-70159

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 8.9 mm

  • Lunghezza nastro - 770 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - farblos

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 900 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660315640

Codice prodotto

HEE111-70159

Cod. produttore

111-70159

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

8.9 mm

Lunghezza nastro:

770 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

farblos

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

670 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

28...225 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta riapribile e riutilizzabile. Disponibile in colore nero e naturale. Disponibile in varie versioni di PA66, per usi interni, esterni e per alte temperature. Dentino allungato che permette una facile e rapida riapertura. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Disponibile in varie lunghezze. Utilizzate in molteplici settori, queste fascette di cablaggio riapribili e riutilizzabili sono ideali dove siano già previste delle modifiche. Questo include installazioni temporanee e in cui sono richieste l'aggiunta o la rimozione di alcuni elementi. Queste fascette riapribili sono comunemente utilizzate per assicurare attrzzatura scenica, organizzazione di cavi in caso di eventi all'aperto o di prototipazioni di cablaggi. Basta premere con un dito il dentino allungato per rilasciare la coda della fascetta.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl