pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-24601 FASCETTA 880X12.5 NERO T250L - 111-24601

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.4 mm

  • Lunghezza nastro - 880 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4031026317724

Codice prodotto

HEE111-24601

Cod. produttore

111-24601

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

12.4 mm

Lunghezza nastro:

880 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

2.2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

1115 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

12...254 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl