pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-12002 FASCETTA 390X7.6 ROSSO T120R(E) - 111-12002

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 387 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - rot

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 56000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660022715

Codice prodotto

HEE111-12002

Cod. produttore

111-12002

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

387 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

rot

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.8 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

535 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

3...100 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl