pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-02217 FASCETTA 300X4.6 PA11-NERO T50I - 111-02217

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 300 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 10000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026582801

Codice prodotto

HEE111-02217

Cod. produttore

111-02217

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

300 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

1.5...85 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl