pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01922 FASCETTA 100X2.5 PROPILENE NATURALE - 111-01922

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 100 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - farblos

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 10000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026311715

Codice prodotto

HEE111-01922

Cod. produttore

111-01922

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

100 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

farblos

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

36 N

Temperatura d'esercizio:

-40...115 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

1.5...19 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascette il polipropilene per una più elevata resistenza chimica. Resistenti a temperature fino a +115 °C. Disponibili in varie misure e due colori: nero e naturale. Grazie alla loro bassa densità, le fascette in PP galleggiano. Materiale a igroscopicitàmolto bassa, sostanzialmente non assorbono umidità. Le fascette serie T in polipropilene (PP) sono meno igroscopiche e offrono una resistenza chimica e una gamma di temperature più elevate rispetto allapoliammide 6.6 (PA66) standard. Le fascette in polipropilene possono resistere a temperature di esercizio continue fino a +115 °C. Queste fascette vengono utilizzate per raggruppare e fissare cavi, tubi e/o guaine.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl