pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01638 FASCETTA 4,6X200 RFID LF GIALLO T50RFIDC - 111-01638

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - gelb

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660344473

Codice prodotto

HEE111-01638

Cod. produttore

111-01638

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

gelb

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

1.5...50 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Comunicazione flessibile e contactless. Identificazione chiara grazie ad un identificativo univoco. Gestione velocizzata se paragonata alle soluzioni cartacee. Processo di documentazione più accurato - prevenzione di errori umani. Robuste e resistenti adambienti difficili e processi di pulizia. Bassa frequenza (LF - 125 MHz) - Sola lettura. Alta frequenza (HF - 13,56 MHz) - Riscrivibile. Le fascette RFID forniscono una soluzione innovativa per una identificazione rapida e chiara dei prodotti. Le fascette in nylon sono dotate di chip RFID, combinando le caratteristiche di una fascetta con la tecnologia RFID. Queste fascette sono particolarmente adatte per assicurare, serializzare, tracciare e identificare prodotti nelle aree di gestione delle risorse, ispezioni elettriche, inventario, distribuzione, servizi di noleggio, e per una gestione facilitata di processi di manutenzione e riparazione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl