pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01631 FASCETTA INOX A PUNZONE 369X8.9 MST360M - 111-01631

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 8.9 mm

  • Lunghezza nastro - 369 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - mehrfarbig

  • Spessore nastro - 0.3 mm

Confezione

  • 1500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4944387109429

Codice prodotto

HEE111-01631

Cod. produttore

111-01631

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

8.9 mm

Lunghezza nastro:

369 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

mehrfarbig

Spessore nastro:

0.3 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1500 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

8...100 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

La serie MST è realizzata in acciaio inox 304. Nessun allentamento dopo il serraggio. Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Eccellente resistenza alle vibrazioni. Eccellente resistenza chimica. Soluzione salvaspazio. Taglio sicuro (senza bordi taglienti). Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MST può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere. In caso di incendio i cavi restano in posizione, senza il rischio di intralciare leuscite di emergenza. Il sistema di bloccaggio a punzone è una scelta eccellente per tutti gli ambienti che richiedono elevata resistenza alle vibrazioni.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl