pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01307 FASCETTA DOPPIO ACCIAIO 681X12.3 MBT27XH - 111-01307

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.3 mm

  • Lunghezza nastro - 681 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - mehrfarbig

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5022660339578

Codice prodotto

HEE111-01307

Cod. produttore

111-01307

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

12.3 mm

Lunghezza nastro:

681 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

mehrfarbig

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.27 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

5000 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

17...100 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta in acciaio inox della serie MBT a doppio avvolgimento. Può essere avvolta attorno al fascio ed inserita nella testa per due volte. Carico di rottura molto elevato, in grado di resistere a pesi notevoli. Testa con due sfere in acciaio per resistere alle condizioni più avverse. Le fascette in acciaio inox a doppio avvolgimento della serie MBT sono utilizzate in tutte quelle applicazioni dove è richiesto un altissimo carico di rottura.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl