pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01302 FASCETTA IN ACCIAIO 521X16.0 MM MBT20UH - 111-01302

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 16 mm

  • Lunghezza nastro - 521 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - mehrfarbig

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660339523

Codice prodotto

HEE111-01302

Cod. produttore

111-01302

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

16 mm

Lunghezza nastro:

521 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

mehrfarbig

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.3 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

4100 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

12...152 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Serie MBT in acciaio inox. Sistema autobloccante brevettato. Resistente alla corrosione. Resistente alle intemperie. Eccellente resistenza chimica. Amagnetica. Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MBT può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl