HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00824 FASCETTA 200X4.6 HR-GRIGIO T50R - 111-00824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 202 mm
Spessore nastro - 1.2 mm
Diametro del fascio - 50...1.5 mm
Resistenza alla trazione min. - 225 N
Confezione
6000 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
T-Series
EAN
4031026284286
Codice prodotto
HEE111-00824
Cod. produttore
111-00824
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
202 mm
Spessore nastro:
1.2 mm
Diametro del fascio:
50...1.5 mm
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no






